Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF840131
Cod. Produttore
840131
Cod. EAN
3599079931881

Informazioni di prodotto

cab - pa4 ez angolare presaldato h=105mm

Documentazione tecnica

angolare presaldato PA4 - altezza 105mm - finitura EZ

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 600 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale a griglia

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

Produttore

CAB - PA4 EZ ANGOLARE PRESALDATO H