Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF840111
Cod. Produttore
840111
Cod. EAN
3599078401118

Informazioni di prodotto

cab - pa2 ez angolare presaldato h=54mm

Documentazione tecnica

angolare presaldato PA2 - altezza 54mm - finitura EZ

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 600 mm

adatto per canale a griglia

giunzione articolata orizzontale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

Produttore

CAB - PA2 EZ ANGOLARE PRESALDATO H