Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595153
Cod. Produttore
595153
Cod. EAN
3599075951531

Informazioni di prodotto

cab - p41s300gc asta sospensione

Documentazione tecnica

Asta di sospensione P41S - lunghezza 300mm - GC

altezza del profilo

41 mm

larghezza del profilo

41 mm

portata

1 kN

lunghezza

300 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

profilo a C

materiale

acciaio

Produttore

CAB - P41S300GC ASTA SOSPENSIONE