Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801514
Cod. Produttore
801514
Cod. EAN
3599078015148

Informazioni di prodotto

cab - m8 316l rondella

Documentazione tecnica

rondella M8 - 316L

per dimensione di vite metrica

8

intensità

1.2 mm

diametro interno

9 mm

diametro esterno

18 mm

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

forma del foro

tondo

Produttore

CAB - M8 316L RONDELLA