Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801534
Cod. Produttore
801534
Cod. EAN
3599078015346

Informazioni di prodotto

cab - m12 316l rondella

Documentazione tecnica

rondella M12 - 316L

diametro interno

14 mm

diametro esterno

27 mm

intensità

2.5 mm

per dimensione di vite metrica

12

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

forma del foro

tondo

Produttore

CAB - M12 316L RONDELLA