Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF801614
Cod. Produttore
801614
Cod. EAN
3599078016145

Informazioni di prodotto

cab - hm8 316l dado

Documentazione tecnica

dado HM - M12 - 316L

apertura di chiave

13 mm

dimensione della filettatura metrica

8

altezza

6.5 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

CAB - HM8 316L DADO