Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558327
Cod. Produttore
558327
Cod. EAN
3599075583275

Informazioni di prodotto

cab - faslock xl dc giunto x curva

Documentazione tecnica

giunto per curva FASLOCK XL - Finitura DC

lunghezza

26.9 mm

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per canale a griglia

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

CAB - FASLOCK XL DC GIUNTO X CURVA