Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558344
Cod. Produttore
558344
Cod. EAN
3599075583442

Informazioni di prodotto

cab - faslock small316l giunto x curve

Documentazione tecnica

giunto per curva FASLOCK small - Finitura GS

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

acciaio inossidabile, decapato

adatto per canale a griglia

giunzione articolata orizzontale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

24.4 mm

esecuzione

connettore longitudinale

qualità del materiale

acciaio inossidabile

tipo di connessione

chiudibile a scatto

materiale

acciaio

Produttore

CAB - FASLOCK SMALL316L GIUNTO X C