Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558347
Cod. Produttore
558347
Cod. EAN
3599075583473

Informazioni di prodotto

cab - faslock small dc giunto x curva

Documentazione tecnica

giunto per curva FASLOCK small - Finitura DC

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale a griglia

lunghezza

24.4 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

tipo di connessione

chiudibile a scatto

esecuzione

connettore longitudinale

materiale

acciaio

Produttore

CAB - FASLOCK SMALL DC GIUNTO X CUR