Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF561310
Cod. Produttore
561310
Cod. EAN
3599075613101

Informazioni di prodotto

cab - edf300gs profilato l=270mm

Documentazione tecnica

profilato EDF300 - lunghezza 270mm - GS

momento di resistenza lz

1.191 cm4

lunghezza

270 mm

larghezza della fessura

25 mm

momento di resistenza ly

8.132 cm4

altezza

26 mm

larghezza del foro

7.5 mm

spessore del materiale

2 mm

larghezza

48 mm

forma del profilo

profilo a U

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

profilo singolo

Produttore

CAB - EDF300GS PROFILATO L 270MM