Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF561020
Cod. Produttore
561020
Cod. EAN
3599075610209

Informazioni di prodotto

cab - edf3000gs profilato a u l=3000mm

Documentazione tecnica

profilato EDF3000 - lunghezza 3m - GS

larghezza della fessura

25 mm

spessore del materiale

2 mm

larghezza

48 mm

lunghezza

2970 mm

larghezza del foro

7.5 mm

momento di resistenza ly

8.132 cm4

momento di resistenza lz

1.191 cm4

altezza

26 mm

forma del profilo

profilo a U

tipo di perforazione

3 lati forati

esecuzione

profilo singolo

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

CAB - EDF3000GS PROFILATO A U L 300