Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza della fessura
25 mm
spessore del materiale
2 mm
lunghezza
2970 mm
larghezza
48 mm
larghezza del foro
7.5 mm
momento di resistenza lz
1.191 cm4
altezza
26 mm
momento di resistenza ly
8.132 cm4
esecuzione
profilo singolo
materiale
acciaio
superficie
zincato a caldo a immersione
tipo di perforazione
3 lati forati
forma del profilo
profilo a U
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te