Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF561010
Cod. Produttore
561010
Cod. EAN
3599075610100

Informazioni di prodotto

cab - edf2000gs profilato l=2000mm

Documentazione tecnica

profilato EDF2000 - lunghezza 2m - GS

momento di resistenza ly

8.132 cm4

altezza

26 mm

spessore del materiale

2 mm

lunghezza

1980 mm

larghezza del foro

7.5 mm

larghezza della fessura

25 mm

momento di resistenza lz

1.191 cm4

larghezza

48 mm

materiale

acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

profilo a U

superficie

zincato a nastro

esecuzione

profilo singolo

Produttore

CAB - EDF2000GS PROFILATO L 2000MM