Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF561014
Cod. Produttore
561014
Cod. EAN
3599075610148

Informazioni di prodotto

cab - edf2/2000 316l profilato l=2000mm

Documentazione tecnica

profilato EDF2000 - lunghezza 2m - 316L

lunghezza

1980 mm

larghezza del foro

7.5 mm

larghezza

48 mm

momento di resistenza ly

8.132 cm4

altezza

26 mm

momento di resistenza lz

1.191 cm4

spessore del materiale

2 mm

larghezza della fessura

25 mm

materiale

acciaio

esecuzione

profilo singolo

qualità del materiale

acciaio inossidabile

forma del profilo

profilo a U

tipo di perforazione

3 lati forati

Produttore

CAB - EDF2/2000 316L PROFILATO L 20