Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF561090
Cod. Produttore
561090
Cod. EAN
3599075610902

Informazioni di prodotto

cab - edf1000gs profilato l=1000mm

Documentazione tecnica

profilato EDF1000 - lunghezza 1m - GS

larghezza

48 mm

momento di resistenza ly

8.132 cm4

altezza

26 mm

lunghezza

990 mm

larghezza della fessura

25 mm

spessore del materiale

2 mm

momento di resistenza lz

1.191 cm4

larghezza del foro

7.5 mm

materiale

acciaio

forma del profilo

profilo a U

tipo di perforazione

3 lati forati

superficie

zincato a nastro

esecuzione

profilo singolo

Produttore

CAB - EDF1000GS PROFILATO L 1000MM