Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557610
Cod. Produttore
557610
Cod. EAN
3599075576109

Informazioni di prodotto

cab - edf 600 gs piastra a parete
La piastra a parete CAB EDF 600 GS è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari ambienti, rendendola ideale per utilizzi sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, questa piastra si adatta a diverse configurazioni di cablaggio, offrendo una soluzione pratica per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Il design elegante e funzionale contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e professionale. La CAB EDF 600 GS è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di qualità nel settore degli impianti elettrici.

spessore del materiale

2 mm

momento di resistenza lz

1.191 cm4

altezza

26 mm

lunghezza

630 mm

larghezza della fessura

25 mm

larghezza

48 mm

larghezza del foro

7.5 mm

momento di resistenza ly

8.132 cm4

esecuzione

profilo singolo

superficie

zincato a nastro

forma del profilo

profilo a U

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

Produttore

CAB - EDF 600 GS PIASTRA A PARETE