Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558211
Cod. Produttore
558211
Cod. EAN
3599075582117

Informazioni di prodotto

cab - ed 250/90 ez barra giunzione angolare

Documentazione tecnica

barra per giunzione angolare ED250/90 - Finitura EZ

adatto per filo canale a griglia

50 mm 600 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 600 mm

adatto per canale a griglia

giunzione articolata orizzontale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

250 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

Produttore

CAB - ED 250/90 EZ BARRA GIUNZIONE