Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
spessore del materiale
4 mm
larghezza della fessura
12.5 mm
larghezza del foro
7 mm
lunghezza
1100 mm
altezza
larghezza
18 mm
materiale
acciaio
esecuzione
profilo singolo
superficie
zincato a caldo a immersione
forma del profilo
profilo piatto
tipo di perforazione
ponticello forato
momento di resistenza lz
0.01 cm4
momento di resistenza ly
0.194 cm4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te