Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza del foro
7 mm
larghezza della fessura
12.5 mm
spessore del materiale
4 mm
larghezza
18 mm
momento di resistenza ly
0.194 cm4
lunghezza
1100 mm
momento di resistenza lz
0.01 cm4
altezza
esecuzione
profilo singolo
forma del profilo
profilo piatto
materiale
acciaio
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
tipo di perforazione
ponticello forato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te