Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558204
Cod. Produttore
558204
Cod. EAN
3599075582049

Informazioni di prodotto

cab - ed 1100 316l barra di giunzione

Documentazione tecnica

barra di giunzione ED1100 - Finitura 316L

spessore del materiale

3 mm

lunghezza

1100 mm

larghezza del foro

7 mm

larghezza della fessura

12.5 mm

larghezza

18 mm

altezza

3 mm

tipo di perforazione

ponticello forato

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo piatto

momento di resistenza lz

0.004 cm4

momento di resistenza ly

0.146 cm4

Produttore

CAB - ED 1100 316L BARRA DI GIUNZIO