Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF629200
Cod. Produttore
629200
Cod. EAN
3599076292008

Informazioni di prodotto

cab - cvn200gs coperchio 200mm l=1m

Documentazione tecnica

coperchio CVN200 - larghezza 221mm - lunghezza 1m - Finitura GS

adatto per canale a griglia

spessore del materiale

0.6 mm

larghezza del coperchio

200 mm

lunghezza

1000 mm

superficie

zincato a nastro

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

larghezza parte superiore

200

Produttore

Cab - Cvn200Gs Coperchio 200Mm L 1M Bticino Spa