Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF629203
Cod. Produttore
629203
Cod. EAN
3599076292039

Informazioni di prodotto

cab - cvn200gc coperchio 200mm l=1m

Documentazione tecnica

coperchio CVN200 - larghezza 221mm - lunghezza 1m - Finitura GC

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

1000 mm

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

superficie

zincato a caldo a immersione

adatto per canale a griglia

larghezza del coperchio

200 mm

larghezza parte superiore

200

Produttore

CAB - CVN200GC COPERCHIO 200MM L 1M