Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per canale a griglia
acciaio inossidabile, decapato
spessore del materiale
0.6 mm
lunghezza
1000 mm
larghezza del coperchio
200 mm
materiale
acciaio
qualità del materiale
acciaio inossidabile
tipo di fissaggio
graffa coperchio
larghezza parte superiore
200
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te