Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF629154
Cod. Produttore
629154
Cod. EAN
3599076291544

Informazioni di prodotto

cab - cvn150 316l coperchio 150mm l=1m

Documentazione tecnica

coperchio CVN150 - larghezza 171mm - lunghezza 1m - Finitura 316L

lunghezza

1000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

adatto per canale a griglia

acciaio inossidabile, decapato

larghezza del coperchio

150 mm

larghezza parte superiore

150

Produttore

CAB - CVN150 316L COPERCHIO 150MM L