Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF629103
Cod. Produttore
629103
Cod. EAN
3599076291032

Informazioni di prodotto

cab - cvn100gc coperchio 100mm l=1m

Documentazione tecnica

coperchio CVN100 - larghezza 121mm - lunghezza 1m - Finitura GC

adatto per canale a griglia

larghezza del coperchio

100 mm

lunghezza

1000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

100

Produttore

CAB - CVN100GC COPERCHIO 100MM L 1M