Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF629104
Cod. Produttore
629104
Cod. EAN
3599076291049

Informazioni di prodotto

cab - cvn100 316l coperchio 100mm l=1m

Documentazione tecnica

coperchio CVN100 - larghezza 121mm - lunghezza 1m - Finitura 316L

lunghezza

1000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

graffa coperchio

adatto per canale a griglia

acciaio inossidabile, decapato

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100

Produttore

CAB - CVN100 316L COPERCHIO 100MM L