Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556333
Cod. Produttore
556333
Cod. EAN
3599075563338

Informazioni di prodotto

cab - csnc300 gc mensola h=210mm l=378,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSNC300 - lunghezza 378,5mm - altezza 210mm - Finitura GC

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza canale/conduttore

300 mm

portata

700 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

fissaggio del canale

avvitabile

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSNC300 GC MENSOLA H 210MM L