Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556310
Cod. Produttore
556310
Cod. EAN
3599075563109

Informazioni di prodotto

cab - csnc150 gs mensola h=210mm l=228,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSNC150 - lunghezza 228,5mm - altezza 210mm - Finitura GS

adatto per canale a griglia

portata

1000 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

150 mm

materiale

acciaio

fissaggio del canale

avvitabile

superficie

zincato a nastro

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSNC150 GS MENSOLA H 210MM L