Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556313
Cod. Produttore
556313
Cod. EAN
3599075563130

Informazioni di prodotto

cab - csnc150 gc mensola h=210mm l=228,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSNC150 - lunghezza 228,5mm - altezza 210mm - Finitura GC

fissaggio del canale

avvitabile

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

adatto per canale a griglia

portata

1000 N

Produttore

CAB - CSNC150 GC MENSOLA H 210MM L