Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556304
Cod. Produttore
556304
Cod. EAN
3599075563048

Informazioni di prodotto

cab - csnc100 316l mensolah=210mm l=178,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSNC100 - lunghezza 178,5mm - altezza 210mm - Finitura L

adatto per canale a griglia

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

100 mm

portata

1200 N

qualità del materiale

acciaio inossidabile

fissaggio del canale

avvitabile

materiale

acciaio

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSNC100 316L MENSOLAH 210MM L