Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
angolo
90 ° 90 °
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
100 mm 400 mm
larghezza
67 mm
lunghezza
478 mm
portata
0.56 kN
altezza
170 mm
esecuzione
braccio da parete
superficie
zincato a nastro
materiale
acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te