Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556123
Cod. Produttore
556123
Cod. EAN
3599075561235

Informazioni di prodotto

cab - csn200 gc mensola a parete l=278,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura GC

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 200 mm

adatto per mantenimento funzionalità

altezza

170 mm

lunghezza

278 mm

portata

0.85 kN

larghezza

32 mm

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

CAB - CSN200 GC MENSOLA A PARETE L