Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556124
Cod. Produttore
556124
Cod. EAN
3599075561242

Informazioni di prodotto

cab - csn200 316l mensola parete l=278,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 200 mm

acciaio inossidabile, decapato

adatto per mantenimento funzionalità

lunghezza

278 mm

larghezza

32 mm

portata

0.85 kN

altezza

170 mm

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Produttore

CAB - CSN200 316L MENSOLA PARETE L