Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556113
Cod. Produttore
556113
Cod. EAN
3599075561136

Informazioni di prodotto

cab - csn150 gc mensola a parete l=228,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura GC

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 150 mm

adatto per mantenimento funzionalità

larghezza

32 mm

portata

1.1 kN

lunghezza

228 mm

altezza

170 mm

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

Produttore

CAB - CSN150 GC MENSOLA A PARETE L