Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556103
Cod. Produttore
556103
Cod. EAN
3599075561037

Informazioni di prodotto

cab - csn100 gc mensola a parete l=178,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura GC

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 100 mm

lunghezza

178 mm

larghezza

32 mm

altezza

170 mm

portata

1.3 kN

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

Produttore

CAB - CSN100 GC MENSOLA A PARETE L