Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556104
Cod. Produttore
556104
Cod. EAN
3599075561044

Informazioni di prodotto

cab - csn100 316l mensola parete l=178,5mm

Documentazione tecnica

mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 100 mm

acciaio inossidabile, decapato

larghezza

32 mm

portata

1.3 kN

lunghezza

178 mm

altezza

170 mm

esecuzione

braccio da parete

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

Produttore

CAB - CSN100 316L MENSOLA PARETE L