Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF012780
Cod. Produttore
012780
Cod. EAN
3599070127801

Informazioni di prodotto

cab - cscc300 gs mensola c h=150mm l=320mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete CSCC300 - lunghezza 345mm - GC

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza canale/conduttore

300 mm

portata

480 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

fissaggio del canale

avvitabile

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSCC300 GS MENSOLA C H 150MM