Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF012770
Cod. Produttore
012770
Cod. EAN
3599070127702

Informazioni di prodotto

cab - cscc200 gs mensola c h=150mm l=220mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete CSCC200 - lunghezza 245mm - GC

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

portata

600 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

200 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSCC200 GS MENSOLA C H 150MM