Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF012760
Cod. Produttore
012760
Cod. EAN
3599070127603

Informazioni di prodotto

cab - cscc100 gs mensola c h=150mm l=120mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete CSCC100 - lunghezza 145mm - GC

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

portata

730 N

adatto per larghezza canale/conduttore

100 mm

superficie

zincato a nastro

fissaggio del canale

avvitabile

materiale

acciaio

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSCC100 GS MENSOLA C H 150MM