Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002780
Cod. Produttore
002780
Cod. EAN
3599070027804

Informazioni di prodotto

cab - csc300 gs mensola a c h=200mm l=320mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete CSC300 - lunghezza 345mm - GC

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza canale/conduttore

300 mm

portata

480 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

fissaggio del canale

avvitabile

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CSC300 GS MENSOLA A C H 200MM