Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF002724
Cod. Produttore
002724
Cod. EAN
3599070027248

Informazioni di prodotto

cab - cs300 316l mensola a parete l=310mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - 316L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 300 mm

acciaio inossidabile, decapato

portata

0.7 kN

altezza

100 mm

lunghezza

360 mm

larghezza

51 mm

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Produttore

CAB - CS300 316L MENSOLA A PARETE L