Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646010
Cod. Produttore
646010
Cod. EAN
3599076460100

Informazioni di prodotto

PDU metered 1U 1f 16A 12 p C13 C20

Documentazione tecnica

PDU METERED ORIZZONTALI 1U - 12 prese C13, con cavo di alimentazione 3 metri con spina C20

adatto per canale a griglia

lunghezza

2000 mm

larghezza del coperchio

50 mm

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza parte superiore

50

categoria di sovratensione

2

analisi

a distanza

direzione di montaggio

orizzontale

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

esecuzione del collegamento elettrico

C20

con indicatore a LED

altezza

44.3 mm

con materiale di fissaggio

con misurazione della temperatura

numero di prese SCHUKO

12

con display

lunghezza del cavo

3 m

amperometro

numero di fasi

1

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese C13

12

numero di prese con pin di terra

12

SNMP

profondità

180 mm

tensione di alimentazione

230 V

larghezza

482.7 mm

Produttore

CAB - CP50GS COPERCHIO SPECIALE 50M