Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646013
Cod. Produttore
646013
Cod. EAN
3599076460131

Informazioni di prodotto

PDUmetered 0U1f 32A 36p C13 6p C19 IEC60309

Documentazione tecnica

PDU METERED VERTICALI 36 prese C13 e 6 prese C19, con cavo di alimentazione 3 metri con spina 2P+T 32 A IEC60309

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

adatto per canale a griglia

larghezza del coperchio

50 mm

larghezza parte superiore

50

categoria di sovratensione

2

analisi

a distanza

direzione di montaggio

verticale

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

quota di fissaggio

metrico

esecuzione del collegamento elettrico

CEE 32 A

con indicatore a LED

altezza

1539 mm

con materiale di fissaggio

con misurazione della temperatura

numero di prese SCHUKO

42

con display

lunghezza del cavo

3 m

amperometro

numero di prese C13

36

numero di prese C19

6

numero di prese con pin di terra

42

SNMP

profondità

68 mm

tensione di alimentazione

230 V

larghezza

59 mm

Produttore

CAB - CP50GC COPERCHIO SPECIALE 50M