Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646073
Cod. Produttore
646073
Cod. EAN
3599076460735

Informazioni di prodotto

cab - cp500gc coperchio speciale 500mm l=2m

Documentazione tecnica

coperchio speciale CP500 - larghezza 525mm - lunghezza 2m - Finitura GC

spessore del materiale

0.75 mm

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

adatto per canale a griglia

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500

Produttore

CAB - CP500GC COPERCHIO SPECIALE 50