Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646074
Cod. Produttore
646074
Cod. EAN
3599076460742

Informazioni di prodotto

cab - cp500 316l coperchio speciale l=2m

Documentazione tecnica

coperchio speciale CP500 - larghezza 525mm - lunghezza 2m - Finitura 316L

acciaio inossidabile, decapato

adatto per canale a griglia

spessore del materiale

0.75 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza del coperchio

500 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

larghezza parte superiore

500

Produttore

CAB - CP500 316L COPERCHIO SPECIALE