Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per canale a griglia
larghezza del coperchio
300 mm
spessore del materiale
0.6 mm
lunghezza
2000 mm
tipo di fissaggio
graffa coperchio
materiale
acciaio
superficie
zincato a caldo a immersione
larghezza parte superiore
300
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te