Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646044
Cod. Produttore
646044
Cod. EAN
3599076460445

Informazioni di prodotto

cab - cp200 316l coperchio speciale l=2m

Documentazione tecnica

coperchio speciale CP200 - larghezza 221mm - lunghezza 2m - 316L

adatto per canale a griglia

acciaio inossidabile, decapato

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza del coperchio

200 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

larghezza parte superiore

200

Produttore

CAB - CP200 316L COPERCHIO SPECIALE