Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646030
Cod. Produttore
646030
Cod. EAN
3599076460308

Informazioni di prodotto

cab - cp150gs coperchio speciale 150mm l=2m

Documentazione tecnica

coperchio speciale CP150 - larghezza 171mm - lunghezza 2m - GS

adatto per canale a griglia

lunghezza

2000 mm

larghezza del coperchio

150 mm

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza parte superiore

150

Produttore

CAB - CP150GS COPERCHIO SPECIALE 15