Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646033
Cod. Produttore
646033
Cod. EAN
3599076460339

Informazioni di prodotto

cab - cp150gc coperchio speciale 150mm l=2m

Documentazione tecnica

coperchio speciale CP150 - larghezza 171mm - lunghezza 2m - GC

adatto per canale a griglia

larghezza del coperchio

150 mm

spessore del materiale

0.6 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di fissaggio

graffa coperchio

larghezza parte superiore

150

Produttore

CAB - CP150GC COPERCHIO SPECIALE 15