Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646034
Cod. Produttore
646034
Cod. EAN
3599076460346

Informazioni di prodotto

cab - cp150 316l coperchio speciale l=2m

Documentazione tecnica

coperchio speciale CP150 - larghezza 171mm - lunghezza 2m - 316L

lunghezza

2000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

adatto per canale a griglia

acciaio inossidabile, decapato

larghezza del coperchio

150 mm

larghezza parte superiore

150

Produttore

CAB - CP150 316L COPERCHIO SPECIALE